Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf SI30 ES-2RS 30mm AD 75mm B.22mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000534614
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10088891
EAN/GTIN:
     7316577003003
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Gewinde:
Rechtsgewinde
Gewicht:
1 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
SKF
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
75 mm
Gewindeart:
Innengewinde
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge skf, gelenkauge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,11*
€ 101,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 88,18*
€ 102,13*
1
€ 3,19*
ab € 105,34*
€ 119,69*
1
€ 4,95*
ab € 125,5655*
€ 141,7355*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 145,21*
€ 162,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.