Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL182934 -C3 ID 170mm AD 230mm Breite36mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000534842
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10071458
EAN/GTIN:
     4054364122966
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
4,022 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
230 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 429,4288*
€ 466,7888*
Frei Haus
ab € 428,68*
€ 466,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,64*
€ 468,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,34*
€ 469,74*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 585,36*
€ 634,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,11*
€ 754,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,76*
€ 748,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,23*
€ 739,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,07*
€ 724,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,36*
€ 696,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 585,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.