Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL183024 -C3 ID 120mm AD 180mm Breite46mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-8000534871
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10096148
EAN/GTIN:
     4012802416022
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA Zylinderrollenlager SL183024 -C3 ID 120mm AD 180mm Breite46mm INA Breite 46 mm Isolierung keine Temperaturbereich -30 bis +150°C Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Gewicht 3,666 kg
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
180 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
120 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
3,666 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,35*
€ 338,66*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 318,27*
€ 340,36*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 340,38*
€ 364,04*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 337,04*
€ 374,52*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 640,26*
€ 678,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,07*
€ 806,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,29*
€ 804,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,68*
€ 793,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,74*
€ 779,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,26*
€ 761,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 640,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.