Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe U203 ID 26mm AD 38mm Breite4mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000535960
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10066151
EAN/GTIN:
     7316577107800
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Gewicht:
0,015 kg
Marke:
SKF
Außen-Ø:
38 mm
Innen-Ø:
26 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 13,02*
6 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 10,25*
€ 14,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,81*
€ 15,69*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 12,37*
€ 17,39*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 15,98*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.