Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe U212 ID 78mm AD 100mm Breite9mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000535977
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10042333
EAN/GTIN:
     4012801242073
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Gewicht:
0,16 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlagscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 28,91*
1 Tag
77
1
€ 7,90*
ab € 22,33*
€ 29,05*
1
€ 3,19*
ab € 25,50*
€ 32,83*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 34,23*
Lager 1498
73
1
€ 5,45*
ab € 38,03*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.