Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlagscheibe U317 ID 115mm AD 155mm Breite17,5mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000536019
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10089125
EAN/GTIN:
     7316577009425
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
17,5 mm
Gewicht:
0,81 kg
Marke:
SKF
Außen-Ø:
155 mm
Innen-Ø:
115 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 71,38*
€ 84,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 73,03*
€ 89,36*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 81,88*
€ 96,52*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 91,96*
€ 111,08*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 106,89*
€ 121,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.