Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Unterlagscheiben U317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10089125
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U317
EAN/GTIN:
     7316577009425
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SKF-Unterlagscheiben U317
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,81 kg
Innen:
115 mm
Außen:
155 mm
Breite:
17,5 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 625 skf, unterlegscheibe ohne norm, 10089125, U317, SKFU317, U317SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 63,96*
€ 76,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 73,81*
€ 89,06*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 80,00*
€ 94,62*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 91,93*
€ 111,40*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 106,94*
€ 120,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.