Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81238 ID 190mm AD 267mm Breite18mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA WS81238 Wellenscheibe Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 267 mm Breite18 mm
INA WS81238 Wellenscheibe Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 267 mm Breite18 mm
INA WS81238 Wellenscheibe Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 267 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000538974
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10066488
EAN/GTIN:
     4047643147996
Suchbegriffe:
Wellenscheibe
wellenscheibe ina
wellenscheibe
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Gewicht:
3,85 kg
Marke:
INA
Außen-Ø:
267 mm
Innen-Ø:
190 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 215,02*
€ 247,87*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 290,49*
€ 320,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,54*
€ 372,53*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 408,17*
€ 478,20*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 471,41*
€ 520,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,52*
€ 619,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,75*
€ 613,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,13*
€ 601,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,98*
€ 589,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,41*
€ 560,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.