Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA WS81238 Wellenscheibe Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 267 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA WS81238 Wellenscheibe Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 267 mm Breite18 mm
INA WS81238 Wellenscheibe Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 267 mm Breite18 mm
INA WS81238 Wellenscheibe Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 267 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000321946
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     WS81238
EAN/GTIN:
     4047643147996
Suchbegriffe:
Wellenscheibe
wellenscheibe ina
wellenscheibe
INA WS81238 Wellenscheibe Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 267 mm Breite18 mm
Innen 190 mm
Außen 267 mm
Breite 18 mm
Gewicht 385 kg
EAN 4047643147996
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Stahl

Wellenscheibe WS81238 ID 190mm AD 267mm Breite18mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WS81238
Werksnummer:
10066488
Länge netto mm:
3,22
Breite netto mm:
3,14
Höhe netto mm:
0,94
Gewicht netto Kg:
3,850000
Breite brutto mm:
18,00
Gewicht brutto Kg:
3,850000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
190,00
Aussendurchmesser mm:
267,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 215,02*
€ 247,87*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 290,49*
€ 320,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,54*
€ 372,53*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 408,17*
€ 478,20*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 471,41*
€ 520,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.