Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager ZKLF70155 -2Z ID 70mm AD 155mm B.45mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000539355
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10080404
EAN/GTIN:
     4012802078879
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager ina
axial schrägkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen · Schmierbohrung: mit zwei Schmierbohrungen
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Druckwinkel:
60 Grad
Gewicht:
4,386 kg
Marke:
INA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Toleranzklasse:
Sondertoleranzen
Dichtung:
beidseitig Minimalspaltdichtungen
Außen-Ø:
155 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.334,60*
€ 1.471,58*
7 Tage
10
€ 10,00*
ab € 1.561,32*
€ 1.667,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,36*
€ 1.812,66*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.459,47*
€ 2.741,03*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 2.796,51*
€ 2.939,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.939,15*
€ 3.497,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.915,25*
€ 3.469,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.843,58*
€ 3.383,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,75*
€ 3.341,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.796,51*
€ 3.327,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.