Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Axial-Schrägkugellager ZKLF70155 -2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10080404
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     ZKLF70155 -2Z
EAN/GTIN:
     4012802078879
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager ina
axial schrägkugellager
INA-Axial-Schrägkugellager ZKLF70155 -2Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,386 kg
Innen:
70 mm
Außen:
155 mm
Breite:
45 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Sondertoleranzen
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Minimalspaltdichtungen
Befestigung:
mit Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Druckwinkel:
60 Grad
Schmierbohrung:
mit zwei Schmierbohrungen
Weitere Suchbegriffe: 10080404, ZKLF701552Z, INAZKLF70155, ZKLF70155INA, SCHAEFFLERZKLF70155, ZKLF70155SCHAEFFLER, ZKLF70155ZZ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.334,60*
€ 1.471,58*
7 Tage
10
€ 10,00*
ab € 1.561,32*
€ 1.667,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,36*
€ 1.812,66*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 2.459,47*
€ 2.741,03*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 2.796,51*
€ 2.939,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.741,03*
€ 3.261,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.702,48*
€ 3.215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.547,69*
€ 3.031,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.517,34*
€ 2.995,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.459,47*
€ 2.926,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.