| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000549679 Herst.-Nr.: 20012-1 EAN/GTIN: 4025888273380 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Polyester Rip-Stop Softshell · Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · hochwertiges, leichtes und gleichzeitig robustes Softshell-Material · Nähte geschweißt · unterlegter, robuster Front-Reißverschluss · ergonomisch geformte und verstellbare Sturmkapuze · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Marke: | ELYSEE | Material: | 100% Polyester Rip-Stop Softshell | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, softshell-jacke schwarz größe m, soft shell jacke, soft-shell-jacke m, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,45* | € 48,38* | | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,63* | € 48,66* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,71* | € 49,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,38* | € 49,73* | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,43* | € 51,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|