Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschlupfstiefel Hercules Gr.43 braun S3 SRC WR EN20345 Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000601080_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000601080_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000601083
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     211014-43
EAN/GTIN:
     4031783012504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC WR ESD · Glattleder · wasserdichte Baak dry Membrane · Knöchelschutz · PU-Überkappe · Baak®go&relax System · Alu-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Textil
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC WR
Serie:
Baak Industrial
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
BAAK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 117,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,92*
€ 117,33*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 99,37*
€ 117,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,83*
€ 118,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,86*
€ 121,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,84*
€ 140,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,53*
€ 139,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,01*
€ 130,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,25*
€ 127,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,37*
€ 118,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.