Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 211014 Hercules, S3 SRC WR ESDD, Größe: 43 Si-Stiefel, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 211014 Hercules, S3 SRC WR ESDD, Größe: 43 Si-Stiefel, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 211014 Hercules, S3 SRC WR ESDD, Größe: 43 Si-Stiefel, PU/PU-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 211014 Hercules, S3 SRC WR ESDD, Größe: 43 Si-Stiefel, PU/P - Artikelbild 2
BAAK 211014 Hercules, S3 SRC WR ESDD, Größe: 43 Si-Stiefel, PU/P - Artikelbild 3
BAAK 211014 Hercules, S3 SRC WR ESDD, Größe: 43 Si-Stiefel, PU/P - Artikelbild 4
BAAK 211014 Hercules, S3 SRC WR ESDD, Größe: 43 Si-Stiefel, PU/P - Artikelbild 5
BAAK 211014 Hercules, S3 SRC WR ESDD, Größe: 43 Si-Stiefel, PU/P - Artikelbild 6
Artikel-Nr.:
     362I-1123582
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     211014-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel hoch Hercules, Art. 211014; EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR ESD; DGUV Regel 112-191; Glattleder; Wasserdichte Baak dry Membrane; Knöchelschutz; PU-Überkappe; Baak®go&relax System; Alu-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; Größe 38-48 Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
braun
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Behörden, Stahlwerke, Entsorgungsunternehmen, Elektro-, Automobil- Leicht-Verpackung-, Kunststoffverarbeitende Industrie, Tankstellen, Flugzeugbau, Energie- und Versorgungsunterneh
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
43
Obermaterial:
Leder
Schuhtyp:
Lederschuh
... > Fußschutz > Stiefel > Baak
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 größe 43 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,50*
€ 118,31*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,28*
€ 118,42*
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,17*
€ 118,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 118,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,02*
€ 127,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,42*
€ 140,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,24*
€ 139,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,09*
€ 131,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,26*
€ 127,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.