Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscharnier Sensys 8657i m.integrierter Dämpfung TH 52 vorliegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000612679_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000612679_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000612696
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9099540
EAN/GTIN:
     4023149847622
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung · mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i) · Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3 · Öffnungswinkel 165° · für Türdicke 15 - 32 mm · Topftiefe 11.6 mm · integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 52
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
12,5 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlagart:
vorliegend
Marke:
HETTICH
Material:
mit integrierter Dämpfung
Weitere Suchbegriffe: topfband, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,0485*
€ 5,0604*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,2271*
€ 5,2171*
1 Tag
154
15
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 6,03*
Lager 1498
154
1
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 6,43*
14 Tage
443
1
€ 6,99*
ab € 4,44*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.