Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier,9099540,165vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000612679_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000612679_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4012-1302008
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9099540
EAN/GTIN:
     4023149847622
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Topfscharnier Sensys 8657i, 165°

• Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung
• Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i)
• Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
• Öffnungswinkel 165°
• Für Türdicke 15 - 32 mm
• Bohrbild TH 52 x 5,5 mm
• Topftiefe 11.6 mm
• Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
Lieferung: Ohne Abdeckkappen und Montageplatte.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9099540
Oberfläche:
vernickelt
Basis:
12,5 mm
Bohrbild:
TH 52
Topfart:
zum Anschrauben
Anschlagart:
vorliegend
Herstellerartikelnummer:
9099540
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: topfband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,0385*
€ 5,0304*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,2171*
€ 5,2171*
1 Tag
24
15
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,09*
1 Tag
24
1
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 6,56*
18 Tage
443
1
€ 6,99*
ab € 4,43*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,2171*
€ 6,20835
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2171*
€ 5,01835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 521,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.