Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000636366 Herst.-Nr.: 44366 EAN/GTIN: 4010995443665 |
| |
|
| | |
| VDE-isoliert · gefertigt gemäß IEC 60900:2012 · Schutzisolation im vorderen Bereich vollständig integriert · alle slimBits 75 mm lang (Antrieb: 6 mm Außensechskant)Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE isolierten-Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)Inhalt:1 Bit electric (keine slim-Version) für Schlitzschrauben Gr. 2,5 mm1 slimBit electric für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 11 slimBit electric für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1je 1 slimBit electric für Plus-Minus-Schrauben (SL/PZD) Gr. 1je 1 slimBit electric für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 9 / 10 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6-teilig | Ausführung: | Schlitz/PH/PZD/(+/- SL/PZD)Torx® | Marke: | WIHA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,47* | € 33,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,53* | € 33,78* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,53* | € 35,00* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,59* | € 35,37* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,47* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|