Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set slimBit electric gemischt, 6-tlg. (44366)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set slimBit electric gemischt, 6-tlg. (44366)
Wiha Bit Set slimBit electric gemischt, 6-tlg. (44366)
Wiha Bit Set slimBit electric gemischt, 6-tlg. (44366)
Wiha Bit Set slimBit electric gemischt, 6-tlg. (44366)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1677110
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44366
EAN/GTIN:
     4010995443665
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Anwendung: In Kombination mit speedE oder slimVario Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE, slimVario oder TorqueVario-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric TORX T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Bit slimBit electric TORX T10 x 75 mm (35507)
  • 1x slimBit-Box
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz, Wiha, Bit, Set, slimBit, electric, gemischt,
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,36*
€ 33,09*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 33,13*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 28,34*
€ 35,67*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 28,26*
€ 35,71*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
35507
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
41160
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.