Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 270XAFG.1 VA ma geschl.40mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8000645646
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     270XAFG.1
EAN/GTIN:
     4014885619390
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
Edelstahl · Ansatz-Durchmesser 21,3 mm · Länge 145 mm · mit 7 mm Vierkantstift · Ovalrosette 71,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 145mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 12mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Stiftvorstand:
40 mm
Farb-Nr.:
XA
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
70 mm
Griff-Ø:
21,3 mm
Sockelbreite:
31,5 mm
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Modell:
270XAFG.1
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.