Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111XAFG VA ma geschl.35mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 111XAFG VA ma geschl.35mm Stand.HEWI
Artikel-Nr.:
     1498-8000645771
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111XAFG.1
EAN/GTIN:
     4014885620648
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
hewi fenstergriff
Edelstahl · Durchmesser 21,3 mm · 140 mm lang · mit 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Ovalrosette 72 x 31,5 mm · mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffenWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 140mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Modell:
111XAFG
Oberfläche:
matt
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
XA
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
75 mm
Griff-Ø:
20 mm
Marke:
HEWI
Sockelbreite:
31,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.