Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111XAFGA VA ma geschl.40mm DIN re.abschl.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8000645778
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111XAFGA.1K
EAN/GTIN:
     4014885620716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
hewi fenstergriff
für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen · Edelstahl · Durchmesser 21,3 mm · 140 mm lang · mit 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Rosette mit Metallunterteil 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem Druckzylinder · mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angeben Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 140mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 21mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Stiftvorstand:
40 mm
Farb-Nr.:
XA
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Sockelhöhe:
76,5 mm
Griff-Ø:
20 mm
Marke:
HEWI
Sockelbreite:
33 mm
Ausführung:
abschließbar
Rastung:
90 °
Modell:
111XAFGA
Prüfung:
DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.