Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar 162.21PBR PA 90m Drückerpaar 4-KT.8mm HEWI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8000646080
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162.21PBR 90
EAN/GTIN:
     4014885624530
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
in R-Technik · Türdrücker aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern · Durchmesser 21,3 mm · mit Vierkant 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt · kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern: 305.21PBR, 230.21PBR, 315.21PBR
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
90 tiefschwarz matt
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
135 mm
Drückertiefe:
65 mm
Ausführung:
Drückerpaar
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
21,3 mm
Farb-Nr.:
90m
Modell:
162.21PBR
für Türstärke:
38,1 - 48,0 mm
Marke:
HEWI
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 38,57*
€ 50,64*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,91*
€ 53,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,05*
€ 55,59*
1
€ 5,95*
ab € 43,62*
€ 59,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 46,92*
€ 61,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,64*
€ 60,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.