Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietlochreibahle HSS MK3 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000660798
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B12118.0
EAN/GTIN:
     7320760049105
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Bridge reamer mit starke Linksspiralisierung und einem MK-Schaft · Nenndurchmesser 18.00mm mit einer Gesamtlänge von 261mm · einer Schneidenlänge von 145mm und 58mm Startkegel (1:10) · gemäß DIN 311 Standard für Korrektur von falsch ausgerichteten Löchern in Stahlbauten im Bereich k11 Toleranz · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen Stahl · Grau und formbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18
Anschnittlänge:
58 mm
Gesamtlänge:
261
Nutenlänge:
145 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftgröße:
MK 3
Schneidrichtung:
Rechts
Beschichtung:
Unbeschichtet und Dampfangelassen
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
k11
Norm:
DIN 311
Modell:
B121
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietlochreibahle 18mm, din 311, Nietlochreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,64*
€ 125,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,11*
€ 126,76*
Lager 1498
16
€ 5,45*
ab € 107,25*
€ 130,29*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 130,86*
5 Tage
16
€ 5,99*
ab € 107,54*
€ 133,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.