Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkegelreibahle MK1 HSS-E DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000661412
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B95410.0
EAN/GTIN:
     7320760053973
Suchbegriffe:
DIN 2180
Reibahle DIN 2180
Kegelstift-Maschinenreibahle mit starke Linksspiralisierung und einem MK-Schaft · kleiner Enddurchmesser 9.90mm mit einer Gesamtlänge von 257mm · einer Schneidenlänge von 175mm und 13.40mm großer Enddurchmesser · gemäß DIN 2180 Standard für Nadellöcher mit einer Verjüngung von 1:50 in die 10.00mm Kegelstifte passen · HSSE-Co mit unbeschichtet zum bearbeiten von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · Grau und formbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS-E · Kegelgradient - Millimeter (Kegelverhältnis): 0.02
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK 1
Nenn-Ø:
10
kleinster Ø:
9,9 mm
größter Ø:
13,4 mm
Gesamtlänge:
257
Schneidenlänge:
175
Schneidenanzahl:
3
Schneidrichtung:
Rechts
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Norm:
DIN 2180
Modell:
B954
Weitere Suchbegriffe: Hand-Kegelreibahle, Handkegelreibahlen, Reibahlen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 125,21*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 103,91*
€ 125,84*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 126,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,52*
€ 128,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 111,63*
€ 134,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.