Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen BSW-British standard Whitworthx8 HSS Medium Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665217
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1401
EAN/GTIN:
     7320760104576
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 1″ mit 8 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 55mm Außendurchmesser und 22mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
1" / 25.4
Gg/1″:
8
Außen-Ø:
55
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
Medium
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F140
Gewindeart:
BSW
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, bsw schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 125,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,00*
€ 125,96*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 114,57*
€ 141,96*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 142,61*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 114,85*
€ 145,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.