Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550F140 1 HSS Schneideisen, Schäl BSW Gewinde ISO 2568


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
F140_ANGLE.JPG
F140_DIM.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-550F140 1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1401
EAN/GTIN:
     7320760104576
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: ISO 2568 Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 22 mm Gewindeform: BSW - Gewindeform, British Standard Whitworth Gewindegänge pro Zoll (TPI): 8 Gewindegröße (TDZ): 1" Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD): 25.4 mm Gewindetoleranzklasse (TCTR): Medium Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD): 55 mm Hauptnutzungsbereich: Threading Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Inch Nettogewicht - Gramm: 241.9 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schneideisenanschnitt: 1.75 XP Schneidrichtung: Rechts
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
ISO 2568
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
22 mm
Gewindeform:
BSW - Gewindeform, British Standard Whitworth
Gewindegänge pro Zoll (TPI):
8
Gewindegröße (TDZ):
1"
Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD):
25.4 mm
Gewindetoleranzklasse (TCTR):
Medium
Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD):
55 mm
Hauptnutzungsbereich:
Threading
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Inch
Nettogewicht - Gramm:
241.9 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schneideisenanschnitt:
1.75 XP
Schneidrichtung:
Rechts
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 125,33*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,00*
€ 125,96*
4 Tage
3
€ 5,45*
ab € 114,57*
€ 141,96*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 142,61*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 114,85*
€ 145,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.