Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen BSW-British standard Whitworth 3/8x16 HSS Medium Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665223
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1403/8
EAN/GTIN:
     7320760104668
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 3/8″ mit 16 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 30mm Außendurchmesser und 11mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 11 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
3/8 / 9.53
Gg/1″:
16
Außen-Ø:
30
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
Medium
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F140
Gewindeart:
BSW
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, bsw schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 50,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 37,71*
€ 51,07*
Lager 1498
11
1
€ 5,45*
ab € 43,05*
€ 57,26*
3 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 43,00*
€ 57,78*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 42,67*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.