Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER F1403/8 Schneideisen BSW 3/8 / 9.53 x 16 HSS Medium Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER F1403/8 Schneideisen BSW 3/8 / 9.53 x 16 HSS Medium Rechts
DORMER F1403/8 Schneideisen BSW 3/8 / 9.53 x 16 HSS Medium Rechts
DORMER F1403/8 Schneideisen BSW 3/8 / 9.53 x 16 HSS Medium Rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278340
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665223
EAN/GTIN:
     7320760104668
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen BSW-British standard Whitworth 3/8x16 HSS Medium Rechts DORMER Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 3/8? mit 16 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 30mm Außendurchmesser und 11mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 11· Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665223
Werksnummer:
8000665223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BSW - British standard Whitworth 3/8 x 1
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
Medium Rechts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 50,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 37,71*
€ 51,07*
4 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 43,05*
€ 57,26*
4 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 43,00*
€ 57,78*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 42,67*
€ 58,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.