Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen MF-Metric fine 10x1.25mm HSS Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665352
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F310M10X1.25X1
EAN/GTIN:
     7320760206010
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Einstellbares geschlitztes Schneideisen · ISO-Metrisches Feingewinde M10 mit 1.25 mm Steigung · um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren · können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden · bis zu einem Maximum von ungefähr 0.15mm · Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 1″ Außendurchmesser und 3/8″ Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 9.53 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
10
Steigung:
1,25
Außen-Ø:
25,4
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Norm:
BS 1127:1950
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F310
Gewindeart:
MF
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,72*
€ 44,45*
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 32,65*
€ 44,68*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 33,92*
€ 44,81*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 46,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 36,62*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.