Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER F310M10X1.25X1 Schneideisen MF 10 x 1.25 HSS Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER F310M10X1.25X1 Schneideisen MF 10 x 1.25 HSS Rechts
DORMER F310M10X1.25X1 Schneideisen MF 10 x 1.25 HSS Rechts
DORMER F310M10X1.25X1 Schneideisen MF 10 x 1.25 HSS Rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278469
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665352
EAN/GTIN:
     7320760206010
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen MF-Metric fine 10x1.25mm HSS Rechts DORMER Einstellbares geschlitztes Schneideisen · ISO-Metrisches Feingewinde M10 mit 1.25 mm Steigung · um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren · können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden · bis zu einem Maximum von ungefähr 0.15mm · Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 1? Außendurchmesser und 3/8? Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 9.53· Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665352
Werksnummer:
8000665352
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
MF - Metric fine 10 x 1.25 mm
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
Rechts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 32,16*
€ 39,95*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,79*
€ 44,14*
3 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 32,93*
€ 44,33*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 32,80*
€ 45,32*
3 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 45,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.