Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen MF-Metric fine 8x1mm HSS Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665378
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F310M8X1.0X1
EAN/GTIN:
     7320760205976
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Einstellbares geschlitztes Schneideisen · ISO-Metrisches Feingewinde M8 mit 1.00 mm Steigung · um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren · können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden · bis zu einem Maximum von ungefähr 0.15mm · Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 1″ Außendurchmesser und 3/8″ Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 9.53 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
8
Steigung:
1
Außen-Ø:
25,4
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Norm:
BS 1127:1950
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F310
Gewindeart:
MF
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 44,59*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 33,09*
€ 44,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,69*
€ 45,89*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 46,53*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 36,66*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.