Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen MF-Metric fine 8x1mm HSS 6g Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665393
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F312M8X1.0
EAN/GTIN:
     7320760206348
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Sechskantschneideisen · ISO-Metrisches Feingewinde M8 mit 1.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 0.8200″ Breite über flach und 5/16″ Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7.94 · Schlüsselweite: 20.83 · Beschichtung: Unbeschichtet · Gewindegröße (TDZ): 8
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
8
Steigung:
1
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
6g
Norm:
BS 1127:1950
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F312
Gewindeart:
MF - Gewindeform, Metrisches Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 38,78*
€ 47,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,03*
€ 52,01*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 39,23*
€ 52,27*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 39,12*
€ 53,45*
4 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 53,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.