Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen UNC-Unified Coarse 1.1/4x7 HSS Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665394
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F3201.1/4X3
EAN/GTIN:
     7320760207000
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Einstellbares geschlitztes Schneideisen · Grobgewinde UNC 1.1/4″ mit 7 Gängen / Inch · um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren · können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden · bis zu einem Maximum von ungefähr 0.006″ · Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 3″ Außendurchmesser und 7/8″ Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 22.23 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
1.1/4 / 31.75
Gg/1″:
7
Außen-Ø:
76,2
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Norm:
BS 1127:1950
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F320
Gewindeart:
UNC
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 185,68*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 151,60*
€ 189,18*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 190,00*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 190,86*
8 Tage
2
€ 7,99*
ab € 159,79*
€ 194,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,03*
€ 224,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.