Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S716 DORMER D.10mm HM AlCrN 40Grad Z.4 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000668615
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S71610.0
EAN/GTIN:
     7320760690093
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden · Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge und 70mm Gesamtlänge · gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft · VHM mit AlCrN Beschichtung · 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Stahl und Stahlguss · Ferritischer · Martensitischer und Austenitischer Edelstahl · Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Drallwinkel: 40
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10
Schneidenlänge:
22
Gesamtlänge:
70
Schaft-Ø:
10
Schneidenanzahl:
4
Spanwinkel:
10 °
Schaftausführung:
DIN 6535-HA
Typ:
N
Beschichtung:
AlCroN-beschichtet
Marke:
DORMER
Nenn-Ø-Toleranz:
h9
Norm:
DORMER
Schneidstoff:
HM
Baulänge:
kurz
Modell:
S716
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
183
10
€ 6,90*
ab € 60,02*
€ 69,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 60,05*
€ 75,63*
Lager 1498
210
1
€ 5,45*
ab € 61,47*
€ 76,80*
4 Tage
210
1
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 77,17*
7 Tage
183
1
€ 5,99*
ab € 60,70*
€ 78,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.