Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring 1R85X95X36 ID 85mm AD 95mm Breite36mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000672480
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156459
EAN/GTIN:
     4547359254020
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften:· Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,414 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
95 mm
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 18,62*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 23,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,52*
€ 25,87*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 26,57*
Lager 1498
19
1
€ 5,45*
ab € 28,66*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 85X95X36
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.