Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2313 TV ID 65mm AD 140mm Breite48mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10161546 Pendelkugellager 2313 TV Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite48 mm
10161546 Pendelkugellager 2313 TV Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite48 mm
10161546 Pendelkugellager 2313 TV Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite48 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000672885
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161546
EAN/GTIN:
     9008745738104
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nke 2308
din 630
NKE Pendelkugellager 2313 TV ID 65mm AD 140mm Breite48mm NKE Breite 48 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 3,4 kg Bohrung zylindrische Bohrung Lagerluft normale Radiallagerluft
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
140 mm
Innen-Ø:
65 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
3,4 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Polyamidkäfig
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 83,37*
€ 101,56*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 80,81*
€ 101,58*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 84,91*
€ 103,19*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 140,28*
Lager 1498
6
€ 5,45*
ab € 131,66*
€ 152,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.