Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 2313 -TV 65x140x48, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10161546 Pendelkugellager 2313 TV Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite48 mm
10161546 Pendelkugellager 2313 TV Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite48 mm
10161546 Pendelkugellager 2313 TV Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite48 mm
Artikel-Nr.:
     2867-10161547
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     2313 -TV
EAN/GTIN:
     09008745738104
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nke 2308
din 630
2313 -TV
Hersteller: NKE
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,400 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
48,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, NKE Pendelkugellager 2313 -TV, NKE Pendelkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 83,37*
€ 101,56*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 80,81*
€ 101,58*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 84,91*
€ 103,19*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 140,28*
4 Tage
6
€ 5,45*
ab € 131,66*
€ 152,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.