Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24036 CCK30/W33 ID 180mm AD 280mm Breite100mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000673011
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10061121
EAN/GTIN:
     7316570830873
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
280 mm
Innen-Ø:
180 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
22,5 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:30)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 770,87*
€ 824,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,39*
€ 824,09*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 786,90*
€ 839,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,46*
€ 857,71*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 1.326,12*
€ 1.405,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,97*
€ 1.673,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,65*
€ 1.665,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,71*
€ 1.625,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,23*
€ 1.598,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,12*
€ 1.578,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24036.EAK30W33
ab € 555,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.