Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 25590/2/25523/2 /Q ID 45,62mm AD 82,93mm Breite26,99mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000673046
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10174734
EAN/GTIN:
     7316573301042
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF Kegelrollenlager 25590/2/25523/2 /Q ID 45,62mm AD 82,93mm Breite26,99mm SKF Breite 26,99 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 0,572 kg Marke SKF Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
26,99 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
82,93 mm
Innen-Ø:
45,62 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,572 kg
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,55*
€ 30,54*
47 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,75*
€ 34,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 29,35*
€ 40,39*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 34,36*
€ 45,19*
6 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 47,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.