Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager, Zollmaße 25590/2/25523/2/Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF25590/2/25523/2/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     25590/2/25523/2/Q
EAN/GTIN:
     7316573301042
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager mit Zollmaßen sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Nicht selbsthaltende austauschbare Komponenten
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
96 mm
Verpackungslänge:
94 mm
Packungsbreite:
32 mm
Verpackungsvolumen:
288.768 cm³
Bohrungsdurchmesser:
45.618 mm
DynamischeTragzahl:
80.900000041431 kN
StatischeTragzahl:
106.00000005429 kN
Grenzdrehzahl:
8000 r/min
Referenzdrehzahl:
6000 r/min
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
12.583333 °
Breite,Innenring:
25.4 mm
Breite,Außenring:
22.225 mm
Breite,gesamt:
26.988 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, 25590/2/25523/2/Q, 07316573301042
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,45*
€ 30,52*
47 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 35,49*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 29,24*
€ 40,37*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 34,40*
€ 45,16*
6 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.