Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHKG 3307 A/C3 ID 35mm AD 80mm Breite34,9mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000673279
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10061160
EAN/GTIN:
     7316571185521
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Weitere Informationen:
Breite:
34,9 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +150 °C
Druckwinkel:
25 Grad
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,756 kg
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 49,64*
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 40,21*
€ 49,64*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,69*
€ 52,01*
1 Tag
208
1
€ 4,90*
ab € 44,24*
€ 53,89*
Lager 1498
224
1
€ 5,45*
ab € 68,49*
€ 77,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.