Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR35X40X40 ID 35mm AD 40mm Breite40mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000675806
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161716
EAN/GTIN:
     9008745727405
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere technische Eigenschaften: · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,09 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 7,38*
2 Tage
190
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,40*
4 Tage
190
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 7,42*
7 Tage
346
€ 10,00*
ab € 5,73*
€ 8,29*
Lager 1498
190
€ 5,45*
ab € 7,62*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.