Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10161716 Innenring IR35X40X40 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10161716 Innenring IR35X40X40 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite40 mm
10161716 Innenring IR35X40X40 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite40 mm
10161716 Innenring IR35X40X40 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088194
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR35X40X40
EAN/GTIN:
     9008745727405
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Innenring IR35X40X40 ID 35mm AD 40mm Breite40mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR35X40X40
Werksnummer:
10161716
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
222
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 7,29*
1 Tag
222
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,30*
Lager 1955
222
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 7,33*
6 Tage
448
€ 10,00*
ab € 5,71*
€ 8,27*
3 Tage
265
€ 5,45*
ab € 7,64*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.