Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NA4911 R ID 55mm AD 80mm Breite25mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000676712
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120672
EAN/GTIN:
     4547359113273
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
0,423 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
ohne Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
80 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 25,85*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,02*
€ 25,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,85*
€ 28,96*
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 28,78*
€ 30,94*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 40,99*
€ 51,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4911-XL
ab € 27,81*
Ähnlich
SKF
NA 4911
ab € 43,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.