Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NA4917 ID 85mm AD 120mm Breite35mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000676721
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10063329
EAN/GTIN:
     4012802702385
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
1,246 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 101,92*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 91,64*
€ 102,38*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 91,97*
€ 102,38*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 91,75*
€ 104,94*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 183,17*
€ 198,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 183,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.