Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL181876 -BR ID 380mm AD 480mm Breite46mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000678335
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10125208
EAN/GTIN:
     4012802459869
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
18,5 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
480 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.886,08*
€ 3.039,33*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.057,38*
€ 3.298,03*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.420,30*
€ 3.805,55*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.912,46*
€ 4.080,10*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.806,72*
€ 4.091,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.080,10*
€ 4.855,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.056,14*
€ 4.826,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.958,16*
€ 4.710,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.912,46*
€ 4.655,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.