Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager SL183022 ID 110mm AD 170mm Breite45mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000678393
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10028937
EAN/GTIN:
     4047643185363
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
3,369 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
170 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg)
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 485,90*
€ 577,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,37*
€ 585,20*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,28*
€ 585,20*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,50*
€ 587,78*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 541,56*
€ 600,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,20*
€ 696,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,60*
€ 689,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,30*
€ 676,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,37*
€ 659,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,28*
€ 629,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 529,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.