| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000678393 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10028937 EAN/GTIN: 4047643185363 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL183022 ID 110mm AD 170mm Breite45mm INA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 210x182x56 MM | Gewicht: | 3500 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | SL183022 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm | Ausführung: | Breite45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 485,90* | € 577,68* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 525,37* | € 585,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,28* | € 585,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,50* | € 587,78* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 541,56* | € 600,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 525,37* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|