Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81102 ID 15mm AD 28mm Breite2,75mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000686851
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10162443
EAN/GTIN:
     9008745718274
Suchbegriffe:
Wellenscheibe
wellenscheibe
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
2,75 mm
Gewicht:
0,01 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
28 mm
Innen-Ø:
15 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,14*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,16*
6 Tage
594
1
€ 10,00*
ab € 3,02*
€ 4,36*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 5,14*
Lager 1498
10
1
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.