Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf DGAR12 UK Basic Line 12mm AD 34mm B.10mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000688138
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10167787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Bronze-PTFE · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Gewinde:
Rechtsgewinde
Gewicht:
0,086 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
34 mm
Gewindeart:
Außengewinde
Innen-Ø:
12 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 11,04*
€ 15,02*
Lager 1498
20
1
€ 5,45*
ab € 11,06*
€ 15,17*
3 Tage
20
6
Frei Haus
ab € 11,17*
€ 15,55*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 24,40*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.